62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。 最大荷重(kg)3.5 材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ1 1181
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン機器の部品や接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、湿気による絶縁不良を回復させます。
用途パソコン機器の部品や接点部分の洗浄 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分エタノール トラスコ品番256-8403 無色透明 使用温度範囲0~40℃以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
639 税込703
当日出荷

切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
用途黒色系の金属表面のケガキに。 仕様スプレー後の状態:固体(樹脂) 成分顔料、樹脂 トラスコ品番123-0794 種別ケガキ剤 使用温度範囲(℃)50以下 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
当日出荷

強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。 タイプスプレータイプ 無色透明 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 無色透明 容量(mL)350 質量(g)290 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番220-9179 材質/仕上主成分:溶剤 摘要替ボトル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番512-3071 種別詰替用 無色透明 質量(g)4122 容量(L)4 使用温度範囲常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷

速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付 トラスコ品番819-8999 透明 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。 フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。 PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具の油汚れ除去に。 大型機械・設備外面の洗浄に。 工具・エンジン外面の汚れ除去に。 液性アルカリ性 トラスコ品番289-2014 質量(g)510
1本(420mL)
919 税込1,011
当日出荷

速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。 精密機械洗浄。 電気接点の洗浄。 トラスコ品番243-7228 質量(kg)14.4 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
25,980 税込28,578
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー30本に、オイルスプレー3本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。 付属品予備ボタン、ノズル トラスコ品番693-2227 セット内容BPS-840×30本、OS-420×3本 材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール 透明 容量(mL)840 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20.16L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)672
1セット(33本)
9,900 税込10,890
4日以内出荷

強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。 無色透明 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) 成分溶剤 トラスコ品番220-9080 質量(g)395 タイプ替ボトル 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

後通し可能なL型プレートです。
用途鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に。
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8385 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)28.44 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1202
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1500 奥行(mm)450 高さ(mm)1500 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8466 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)41.72 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×465×1502
1台
96,980 税込106,678
欠品中

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875 奥行(mm)450 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)100 トラスコ品番301-8369 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)26.77 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1802
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)100 トラスコ品番301-8326 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)20.44 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1500 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8407 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)35.37 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1502
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8237 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)66.03 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×615×1802
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)875 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8016 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)24.2 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1202
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1500 奥行(mm)450 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8164 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)43.82 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×465×1802
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8105 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)37.38 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1802
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8067 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)28.88 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1202
1台
86,980 税込95,678
14日以内出荷

ブレーキ&パーツクリーナー30本に、リチウムグリススプレー3本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。 付属品予備ボタン、ノズル トラスコ品番693-2225 セット内容BPS-840×30本、LGS-420×3本 材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール 透明 容量(mL)840 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20.16L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)672
1セット(33本)
9,900 税込10,890
4日以内出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8377 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)30.97 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1802
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875 奥行(mm)600 高さ(mm)1500 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8351 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)29.57 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1502
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8547 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)57.82 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×465×1802
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)1500 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8474 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)54.72 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×615×1502
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)1500 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8539 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)63.57 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×615×1502
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8504 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)45.28 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×465×1202
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8458 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)43.92 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×615×1202
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8431 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)42.92 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×615×1802
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8393 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)33.36 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×615×1202
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8423 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)36.77 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1802
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8334 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)23.8 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1202
1台
63,980 税込70,378
20日以内出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)1500 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8521 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)56.42 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×465×1502
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1500 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8440 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)33.52 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×465×1202
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875 奥行(mm)450 高さ(mm)1500 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)100 トラスコ品番301-8342 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)25.37 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1502
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8555 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)64.97 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×615×1802
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8512 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)51 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×615×1202
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8491 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)56.12 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×615×1802
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷