こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
表裏両方向からコンパクトに巻き取り可能です。接続部分は樹脂部の厚みが薄いため簡単にカットでき、長さの調節が可能です。再生樹脂にエラストマー樹脂を配合する事により軟質なスノコに仕上り、取り扱いしやすくなりました。裏面にはノンスリップ効果に優れた樹脂を使用しています。防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.060007)
用途工場・倉庫の事務所、ロッカールーム、洗面所などに最適。
幅(mm)600
厚さ(mm)17
材質(本体)ポリプロピレン(再生)
材質(裏)(滑り止め部)エラストマー樹脂
関連キーワード