2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。 種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)342 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)炭素鋼 主な用途大工作業 呼称#1 質量(g)875 焼入硬度HRC50~55 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR) 頭部長(mm)132 トラスコ品番366-8886
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 径(Φmm)6 長さ(mm)(折返し)47 表面処理クロメートメッキ仕上げ 材質スチール(SS400) 頭部形状J型
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)