40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。 容量(L)1 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)130 幅(mm)130 高さ(mm)95
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。 材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ7 0178
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
用途ペンキ塗り・調合。 仕様貫通型 刃厚(mm)1 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。 成分イオン交換水(100%) トラスコ品番171-8151 材質ポリエチレン製 適合規格A2 箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400 アズワン品番1-4704-01
1箱(20L)
2,698 税込2,968
当日出荷

最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに 仕様地域重量調整機能付 トラスコ品番256-0905 材質ABS樹脂 寸法(mm)130×183×30 質量(g)340 電源単4形乾電池×2個(別売) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)130×130 検定対象外 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.3 秤量(kg)3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13 毛丈(mm)20 植付(mm)95 タイプ剣先型 行数5
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質SUS 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.3 トラスコ品番124-7638 質量(g)310 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)71 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)85 ねじ径(M×P)10×1.5 適合適合グラインダー:砥石径100mm用 質量(g)180 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど ねじ径(Φmm)10 金具径(Φmm)62
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。 材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー 全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13 毛丈(mm)20 植付(mm)80 トラスコ品番258-9273 質量(g)60 タイプ3行 行数3行
1本
369 税込406
当日出荷

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。 材質(ブラシ部)0.3 ステンレス 全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13 毛丈(mm)20 植付(mm)80 トラスコ品番258-9281 質量(g)60 タイプ3行 行数3行
1本
539 税込593
当日出荷

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 行数6行 材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー 全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15 毛丈(mm)20 トラスコ品番258-9320 質量(g)100 タイプ小判型
1本
499 税込549
当日出荷

鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。 材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木 全長(mm)178 刃厚(mm)1.8
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 全長(mm)270 毛丈(mm)18 植付(mm)65 行数1
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペイント用、一般向け。
用途油性塗料、ペンキ用。 形状筋違 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途ペンキ用 毛色黒色
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペイント用、一般向け。
用途油性塗料、ペンキ用。 毛丈(mm)45 形状筋違 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途ペンキ用 毛色黒色
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 材質(ブラシ部)0.15真鍮 全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15 毛丈(mm)20 植付(mm)100 トラスコ品番258-9338 質量(g)130 タイプ小判型 行数6行
1本
999 税込1,099
当日出荷

毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。 材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線 行数3行 全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13 毛丈(mm)20 トラスコ品番258-9290 質量(g)60 タイプ3行
1本
369 税込406
当日出荷

幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。 ヘッド形状6U3型 行数3 全長×幅W(mm)240×40 毛丈(mm)15 植付(mm)90
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。 付属品専用コック トラスコ品番161-2667 材質イオン交換水(100%) 使用温度範囲(℃)0~100℃ 容量(L)20 適合規格A1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
2,398 税込2,638
当日出荷

幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 行数6行 材質(ブラシ部)0.3 ステンレス 全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15 毛丈(mm)20 トラスコ品番258-9346 質量(g)90 タイプ小判型
1本
989 税込1,088
当日出荷

アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。 ヘッド形状6D3型 毛丈(mm)15
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.27 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番471-4482 材質真鍮メッキ鋼線 質量(kg)9.15 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 適合材鉄鋼、非鉄金属など 金具径(Φmm)71
1箱(30個)
42,980 税込47,278
当日出荷

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5156 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ステンレス(SUS304) 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.30
1箱(10本)
6,698 税込7,368
当日出荷

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5159 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材真鍮 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.15
1箱(10本)
7,398 税込8,138
当日出荷

アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。 2018年トラスコ掲載ページ9 0621 仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。 材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5155 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ワイヤ鋼線 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.30
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5160 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材66ナイロン線(グリーン) 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.30
1箱(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。 仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。 トラスコ品番858-0611 材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤 質量(kg)2.3 容量(L)2.0 容器形状袋入詰替 2018年トラスコ掲載ページ9 0621 繰り返し・詰め替え対応
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷

幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線 行数6行 全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15 毛丈(mm)20 トラスコ品番258-9354 質量(g)90 タイプ小判型
1本
489 税込538
当日出荷

酸・アルカリに抵抗力があります。 耐酸洗いに適しています。
用途塩酸、硝酸、硫酸用。 苛性ソーダ、アンモニア溶液用。 形状筋違 サイズ(号)15 刷毛幅(mm)40 毛丈(mm)43 玉厚(mm)18 トラスコ品番352-4779 全長(mm)220 質量(g)38 種類刷毛 材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維 主な用途薬品用 毛色白色
1本
999 税込1,099
当日出荷

用途水性、油性、万能刷毛 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛とPPとの混合(化繊30%) 主な用途水性用、油性用 毛色白色
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5153 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材パーム 行数1行 植付(mm)65
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

日曜大工、工場関係、船舶などの一般用途。
用途油性用、塗料用、万能刷毛 玉厚(mm)約16.5 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛、豚毛 主な用途油性用 毛色黒色
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換により精製された精製水(純水)です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用しても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。5μのフィルターを通しています。JISーK0557、 A2区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子部品などの洗浄に。 トラスコ品番652-7785 材質イオン交換水(100%) 高さ(mm)295 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)20×10 適合規格JIS-K0557、 A2区分相当品 縦(mm)260 横(mm)260
1セット(10箱)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。 トラスコ品番161-2668 質量(kg)205 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)20 適合規格A1 口径(Φmm)32 容器ポリエチレン(PE)
1セット(20L×10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に 仕様手で切断可能 材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)200 厚さ(mm)0.01 質量(g)194 長さ(m)20 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)2.94 引張強度(N/10mm)2.1
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)