カテゴリ

  • 清掃用品(41)
    • ペール・バケツ型ゴミ箱(22)
    • 分別用ゴミ箱(10)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
    • ペール缶本体(2)
  • 保管用品(62)
  • 梱包用品(17)
  • 研磨材(12)
  • オフィス家具(11)
  • 事務用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(119)
  • セキスイ(42)
  • アイリスオーヤマ(134)
  • サンコー(三甲)(199)
  • 山研工業(1)
  • アサヒペン(9)
  • ヨトリヤマ(世取山)(4)
  • Aron(アロン化成)(25)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](47)
  • アスベル(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,331)
  • 黒田精工(1,512)
  • RS PRO(830)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(344)
  • エスコ(269)
  • S.I.C.(SHINDO)(245)
  • エレコム(210)
  • コクヨ(202)
  • SMC(156)
容量(L)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(10)
  • 90~100未満(7)
  • 100~200未満(1)
  • その他(1)
形状
  • 丸形(8)
  • 角形(13)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(26)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(19)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(4)
材質
  • スチール(3)
  • ブリキ(1)
  • 樹脂(35)
  • 段ボール(5)
  • 黄銅(真鍮)(5)
フタの種類
  • フタの種類かぶせ式(9)
  • フタの種類オープン式(7)
  • フタの種類プッシュ式(1)
かぶせ式・オープン式・プッシュ式
商品タイプ
  • フタ(11)
  • 本体(13)
  • 本体+フタ(9)
フタ・本体・本体+フタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ペール」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPペール フタ TRUSCOPPペール フタTRUSCO
6,698税込7,368
1箱
翌々日出荷
角型PPペール45L(品番:TPPK-45-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9635適合本体TPPK-45-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)110奥行(mm)464間口(mm)310
PPペール角型99L TRUSCOPPペール角型99LTRUSCO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9638材質ポリプロピレン(PP)形状グレー高さ(mm)630奥行(mm)570容量(L)99間口(mm)420商品タイプ本体適合フタTPPK-90F-GY-A
PPペール角型99L用フタ TRUSCOPPペール角型99L用フタTRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426
PPペール 本体 TRUSCOPPペール 本体TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9637材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)560奥行(mm)415容量(L)47間口(mm)300適合フタTPPK-45F-GY-A
PPペール角型73L用フタ TRUSCOPPペール角型73L用フタTRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
角型PPペール70L(品番:TPPK-70-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9639適合本体TPPK-70-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)117奥行(mm)546間口(mm)370
PPペール角型73L TRUSCOPPペール角型73LTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
樹脂マグネットバー TRUSCO樹脂マグネットバーTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷
裏面のマグネットは大きめの強力マグネットシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。トラスコ品番381-8109材質異方性マグネットシート、ABS樹脂長さ(mm)200幅(mm)33厚さ(mm)5保持枚数15枚特性強力
エコノミーフラップホイール TRUSCOエコノミーフラップホイールTRUSCO
1,598税込1,758
1箱(5個)
当日出荷
粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)35
マグネット式ペーパーホルダー TRUSCOマグネット式ペーパーホルダーTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
アーム部で、角型のペーパーの保持やロール形状の保持ができます。アームホルダは調整可能です。
用途ペーパタオル、ウエス、手袋ケースなどの使用保管に。トラスコ品番396-4006材質フェライト磁石、スチール幅(mm)667高さ(mm)1170最大耐荷重(kg)3.6
ラベルシール TRUSCOラベルシールTRUSCO
1,898税込2,088
1パック(100枚)
当日出荷
作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙厚さ(mm)0.15シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
肩調整付ゼッケンベスト TRUSCO肩調整付ゼッケンベストTRUSCO
2,498税込2,748
1着
当日出荷
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール。作業識別用。材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)着丈(cm)55RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
段ボールベッド TRUSCO段ボールベッドTRUSCO
14,980税込16,478
1セット(1台)
当日出荷
保管時に備蓄しやすいコンパクトサイズで、いざという時には組み立てが簡単です。
トラスコ品番263-0936セット内容ベース×8、マット×6材質段ボール長さ(mm)1920幅(mm)900ダンボール色高さ(mm)300
スチールペーパー のりなし TRUSCOスチールペーパー のりなしTRUSCO
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのりなしRoHS指令(10物質対応)対応
スチールペーパー のり付 TRUSCOスチールペーパー のり付TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応
エコねじ(紙ねじ) TRUSCOエコねじ(紙ねじ)TRUSCO
969税込1,066
1袋
当日出荷
紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。プラスチック使用量削減に貢献した商品です。
用途ダンボールや紙箱の固定に。材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)穴径(mm)7フランジ径(Φmm)15
ミニボールバルブ(両外ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(両外ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(ドレン型) TRUSCOミニボールバルブ(ドレン型)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm
ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCOミニボールバルブ(ホースニップル型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(外×内ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(両内ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” TRUSCO紙緩衝材 ”エアーリングペーパー”TRUSCO
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。トラスコ品番563-0186材質紙(パルプ) 100%幅(mm)1000長さ(m)50坪量(g/m2)75
スチールペール缶 フタ TRUSCOスチールペール缶 フタTRUSCO
909税込1,000
1枚
当日出荷
スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。トラスコ品番206-5696適合機種JP-20材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布金属高さ(mm)17使用温度範囲(℃)常温フタかぶせ蓋使用できる主な薬品なし内径(mm)300直径(mm)308パッキン
スチールペール缶 TRUSCOスチールペール缶TRUSCO
2,498税込2,748
1缶
7日以内出荷
重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。トラスコ品番206-5695材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布金属高さ(mm)361使用温度範囲(℃)常温容量(L)20板厚(mm)0.34使用できる主な薬品なし内径(mm)286直径(mm)300パッキン適合フタJPF-20
カスタマイズスツール カスタマイズスツール用サイドパネル TRUSCOカスタマイズスツール カスタマイズスツール用サイドパネルTRUSCO
8,998税込9,898
1個
24日以内出荷
TRUSCOカスタマイズスツールのサイドパネルのみです。TRUSCOカスタマイズスツールの座面(TSBD639)に取り付けることができます。パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます。無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。
用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。幅(mm)620高さ(mm)580奥行(mm)90間口(mm)639張地
カスタマイズスツール カスタマイズスツール用背面 TRUSCOカスタマイズスツール カスタマイズスツール用背面TRUSCO
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
TRUSCOカスタマイズスツールの背面部のみです。TRUSCOカスタマイズスツールの座面(TSBD639)に取り付けることができます。パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます。無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。
用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。幅(mm)600高さ(mm)610奥行(mm)160間口(mm)600張地
カスタマイズスツール カスタマイズスツール用脚 TRUSCOカスタマイズスツール カスタマイズスツール用脚TRUSCO
6,798税込7,478
1セット(2個)
24日以内出荷
TRUSCOカスタマイズスツールの脚部のみです。別途座面(TSBD639)を取り付けることで、パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます。無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。
用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。高さ(mm)130間口(mm)580
カスタマイズスツール カスタマイズスツール・テーブル兼用 連結金具 TRUSCOカスタマイズスツール カスタマイズスツール・テーブル兼用 連結金具TRUSCO
1,098税込1,208
1個
24日以内出荷
TRUSCOカスタマイズスツール・スクエアテーブルの脚部に使用して連結させることができるパーツです。パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます。無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。
用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。幅(mm)75高さ(mm)15奥行(mm)100間口(mm)75
段ボールシート TRUSCO段ボールシートTRUSCO(1件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。厚さ(mm)5外寸法・高さ(mm)5
無包装布粘着テープ TRUSCO無包装布粘着テープTRUSCO
9,998税込10,998
1箱(30巻)
当日出荷
無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途段ボールの封緘、補修に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番396-3994材質基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.2ダンボール長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)32.6粘着力(N/25mm)10.25RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)76(3インチ)
段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO段ボールケース 開封ガイド付TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCOα折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
帯電防止粘着クリーンマット TRUSCO帯電防止粘着クリーンマットTRUSCO
3,998税込4,398
1シート(30枚)ほか
当日出荷
マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)900幅(mm)600ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
α折りたたみコンテナ フタ付 20L TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20LTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり最大積載荷重(kg)15高さ外寸(mm)284適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)262外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
ダンボール高さ調整補助板 折ったろう TRUSCOダンボール高さ調整補助板 折ったろうTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
段ボール梱包をする際、四隅を高さに合わせてカットし、本製品を当て、内側に折り込むだけで高さ調整が簡単にできます。
用途段ボールの高さ調整の際の折り込み補助板として。トラスコ品番256-4537材質板:ステンレス、ノブ:ABS樹脂/めねじ:真鍮(低カドミ)幅(mm)200寸法(mm)200×150以上高さ(mm)50奥行(mm)150アズワン品番65-2064-67
カートンサイザー TRUSCOカートンサイザーTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ガイドを段ボールのふちに合わせ、水平方向にスライドさせるだけで、ダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつけることできる道具です。誰でも簡単に段ボールのサイズを調整できます。高さを決める目盛り付です。段ボールのリユース・緩衝材の削減・梱包サイズの減容化が可能です。宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
用途中身のサイズが合っていない段ボールの梱包に。トラスコ品番242-9045幅(mm)48寸法(mm)65~270(段ボール高さ最上部より)高さ(mm)110奥行(mm)330
段ボール色OPPテープ TRUSCO段ボール色OPPテープTRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
トラスコ品番249-3846幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量棚用エコペール受け TRUSCO軽中量棚用エコペール受けTRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
M1.5型専用のエコペール受けです。1段につき2本使用します。
弱粘着ラベルシール TRUSCO弱粘着ラベルシールTRUSCO
4,598税込5,058
1パック(100枚)
当日出荷
糊が残りにくく、剥がす際に下地を痛めにくい、弱粘着タイプのラベル用紙です。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。ラベル用紙に特殊加工を施しておりプリンタに優しい設計です。
用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙+粘着剤+剥離紙厚さ(mm)0.16白色度(%)93シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO真鍮製給油コックキューちゃんTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
巻きダンボール TRUSCO巻きダンボールTRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。厚さ(mm)2.5長さ(m)50