「ペール 20」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
フタの種類スイング式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
形状角型
こんなお得な商品も!

ゴミ箱 ペダル式 容量約15L
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等
フタの種類ペダル式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
仕様最大3分類
形状角型
仕切りなし
商品タイプ本体+フタ
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。
フタの種類ペダル式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
仕様最大3分類
形状角型
仕切りなし
商品タイプ本体+フタ
重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。
トラスコ品番206-5695
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)361
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
板厚(mm)0.34
使用できる主な薬品なし
内径(mm)286
直径(mm)300
パッキン有
適合フタJPF-20
フタの開閉が足で操作できるペダル式です。
両サイドの荷掛けフックに買い物袋が掛けられます。
分別シールとポリ袋止め付です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状角型
色グレー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます。軽いタッチでフタが開きます。
用途ゴミ箱
トラスコ品番249-8678
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
高さ(mm)440
タイプパッキン付・ワンタッチオープン
奥行(mm)355
容量(L)20
間口(mm)185
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。
トラスコ品番206-5696
適合機種JP-20
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)17
使用温度範囲(℃)常温
フタかぶせ蓋
使用できる主な薬品なし
内径(mm)300
直径(mm)308
パッキン無
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)420
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番855-7795
質量(kg)4.5
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
缶とりー用の一斗缶ホルダーです。
単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)380
キャスター径(Φmm)Φ50
収納本数(本)1
アズワン品番64-8574-01
危険物の類別非危険物
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377
セット内容専用ガンFTK-70G
質量(kg)12.8
容量(L)20(16kg缶)
吐出圧力(MPa)24.5
吐出量(mL/ストローク)4
ホース長さ(mm)1800
適合グリースちょう度#0・#1
危険物の類別非危険物
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個
トラスコ品番126-5342
質量(kg)26
容量(L)20
吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec
使用空気圧力(MPa)0.39~0.88
吐出圧力(MPa)17.64~39.69
ホース長さ(mm)3000
適合グリースNLGI No.0~1
危険物の類別非危険物
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
仕様シボ加工
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)284
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
材質ポリエチレン
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)は、50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上にぴったり2つ積み重なります。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
加工シボ加工:4ヵ所
高さ外寸(mm)272
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)
トラスコ品番146-4979
全長(mm)517
材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし
質量(g)62
吐出量(L/min)6.7
取扱液灯油、軽油、水
ホース長さ(mm)545
サイズ(mm)ホース:20
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
箱から出さずにそのまま使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4
基材ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20
こんなお得な商品も!

内袋 一斗缶用 5枚入
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
容量(L)25
厚さ(mm)0.1
色透明
トラスコ品番329-4706
質量(g)275
寸法(縦×横)(mm)600×480
質量(g/枚)55
1袋(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番395-0270
材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
幅(mm)435
高さ(mm)618
奥行(mm)440
本数(適合)1本
危険物の類別非危険物
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0905
簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油
適合ペール缶、一斗缶
材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)147
危険物の類別非危険物
パッキンNBR
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。
付属品専用コック
トラスコ品番161-2667
材質イオン交換水(100%)
使用温度範囲(℃)0~100℃
容量(L)20
適合規格A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリアセタール
仕様白
2018年トラスコ掲載ページ2 0630
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.32
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)
材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙
質量(g)20
トラスコ品番856-3455
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリエチレン(PE)
色ナチュラル
穴径(Φmm)7
フランジ外径(Φmm)15
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
奥行(mm)459
材質スチール
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)459
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3801
高さ(mm)1811
奥行(mm)581
間口(mm)1200
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-81
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811
有効間口(mm)1440
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)1200
棚板内寸・間口(mm)1440
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
奥行(mm)459
材質スチール
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)459
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3787
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1200
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-79
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×481×1811
有効間口(mm)1440
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1200
棚板内寸・間口(mm)1440
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3784
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1261
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-76
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×481×1811
有効間口(mm)1440
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1261
棚板内寸・間口(mm)1440
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3785
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1200
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-77
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×481×1811
有効間口(mm)1440
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1200
棚板内寸・間口(mm)1440
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3802
高さ(mm)1811
奥行(mm)581
間口(mm)1261
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-82
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×581×1811
有効間口(mm)1440
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)1261
棚板内寸・間口(mm)1440
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。
トラスコ品番183-3800
高さ(mm)1811
奥行(mm)581
間口(mm)1261
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8603-80
外寸法・高さ(mm)1811
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×581×1811
有効間口(mm)1440
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)1261
棚板内寸・間口(mm)1440
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ