業務塗装用の3Lペール缶です。
用途塗装業務用。
容量(L)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×165×140
トラスコ品番301-8814
材質ブリキ
質量(g)320
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。
トラスコ品番206-5696
適合機種JP-20
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)17
使用温度範囲(℃)常温
フタかぶせ蓋
使用できる主な薬品なし
内径(mm)300
直径(mm)308
パッキン無
1枚
¥909
税込¥1,000
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番855-7795
質量(kg)4.5
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。
トラスコ品番206-5695
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)361
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
板厚(mm)0.34
使用できる主な薬品なし
内径(mm)286
直径(mm)300
パッキン有
適合フタJPF-20
1缶
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番395-0270
材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
幅(mm)435
高さ(mm)618
奥行(mm)440
本数(適合)1本
危険物の類別非危険物
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)
トラスコ品番146-4979
全長(mm)517
材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし
質量(g)62
吐出量(L/min)6.7
取扱液灯油、軽油、水
ホース長さ(mm)545
サイズ(mm)ホース:20
1本
¥219
税込¥241
翌々日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。
脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。
トラスコ品番194-9215
材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂
質量(g)760
口径(Φmm)41
適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40
使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
レバー色黒
アズワン品番64-8623-03
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
口金寸法(mm)41
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
一斗缶、ペール缶のどちらでも置くことが可能です。缶を持ち上げることなく小分けができ、安全で清潔です。
セット内容一斗缶受け本体×1個、一斗缶受け固定金具×2個、アプセットねじ(M6×15)×4個
材質スチール
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0905
用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。
トラスコ品番450-2701
質量(g)700
表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)
危険物の類別非危険物
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油
適合ペール缶、一斗缶
材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)147
危険物の類別非危険物
パッキンNBR
関連キーワード