9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番450-2698 幅(mm)300 質量(kg)4.5 材質(本体)スチール 表面処理メラミン焼き付け塗装 適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別非危険物
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 幅(mm)420
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番855-7795 質量(kg)4.5 適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

缶とりー用の一斗缶ホルダーです。 単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 幅(mm)380 キャスター径(Φmm)Φ50 収納本数(本)1 アズワン品番64-8574-01 危険物の類別非危険物
1台
10,980 税込12,078
欠品中

18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません) トラスコ品番146-4979 全長(mm)517 材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし 質量(g)62 吐出量(L/min)6.7 取扱液灯油、軽油、水 ホース長さ(mm)545 サイズ(mm)ホース:20
1本
209 税込230
当日出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番395-0270 材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装) 幅(mm)435 高さ(mm)618 奥行(mm)440 本数(適合)1本 危険物の類別非危険物
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油 適合ペール缶、一斗缶 材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)147 危険物の類別非危険物 パッキンNBR
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0905
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)