さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
危険物の類別非危険物
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4108
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-10
容量(cc)400
危険物の類別非危険物
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
危険物の類別非危険物
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
筒が透明のため、残量チェックも便利です。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4110
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-11
容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600
危険物の類別非危険物
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル
全長(mm)254
質量(g)720
ノズル長(mm)114
容量(cm3)120
最大圧力(MPa)19.6
材質スチール
仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8
トラスコ品番112-5184
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
全長(mm)170
質量(g)58
トラスコ品番112-5303
危険物の類別非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番112-5311
全長(mm)115
質量(g)24
危険物の類別非危険物
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個
トラスコ品番126-5342
質量(kg)26
容量(L)20
吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec
使用空気圧力(MPa)0.39~0.88
吐出圧力(MPa)17.64~39.69
ホース長さ(mm)3000
適合グリースNLGI No.0~1
危険物の類別非危険物
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
関連キーワード