「ホース 22mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
厚さ(mm)1
バンド幅(mm)22
材質(バンド)ステンレス
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)12.7
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
ボルト(mm)(6角)7.8mm
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。
バンド幅(mm)10
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.7
ボルト(mm)(6角)7mm
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
用途ホースと機器の接続
形状ホースニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。
耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。
ボルト(mm)(6角)対辺6.35
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)8
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)240
用途ホースと機器の接続
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
バンド幅(mm)14.2
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.65
ボルト(mm)(6角)8mm
内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。
柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。
内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)10
適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)
材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)
色クリア
タイプタイヤ巻
使用温度範囲(℃)-10~70
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
材質/仕上スチール(三価クロメート)
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0
色クリア
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~60℃
使用圧力(MPa)1
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。
バンド幅(mm)13
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.7
ボルト(mm)(6角)7mm
使用流体空気
材質鉄、真鍮、樹脂
ソケットorプラグプラグ
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
厚さ(mm)0.65
バンド幅(mm)14.2
材質(バンド)ステンレス
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)12.7
材質(バンド)ステンレス
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
質量(g)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法d(Φmm)4.0
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ねじの種類R
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質亜鉛めっき
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質亜鉛めっき
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
色オレンジ
ホース長さ(m)2
機能早送り装置/無
アンカー穴(mm)2021/02/13
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
関連キーワード