360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
質量(g)250
タイプ両面タイプ
長さ(m)25
テープ厚さ(mm)4
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
トラスコ品番360-6686
材質標準ナイロン66
長さ(mm)777
幅(mm)8.9
厚さ(mm)2
色白
最大結束径(Φmm)229
引張強度(N)778
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 1739
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
厚さ(mm)2
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66
色白
最小結束径(Φmm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
仕様屋外用
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)784
特性耐候
日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)80
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105℃
最小結束径(Φmm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード