5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ9 1265
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止 材質ステンレス(SUS304) 仕様平バンド付
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。 トラスコ品番256-7994 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(kg)0.195 許容荷重(kg)5 高さ(mm)78 径(Φmm)6 奥行(mm)90 間口(mm)99 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 梱包数32個 径(mm)Φ6 最大積載量(kg/個)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。 トラスコ品番689-0850 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)78 奥行(mm)90 間口(mm)99 最大積載量(kg)5
1個
2,477 税込2,725
翌日出荷