用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)60
奥行(mm)120
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
有効内寸法・奥行(mm)108
有効内寸法・高さ(mm)56
整理ボックス用の仕切板です。段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。
用途デスク内の整理ボックスとして。
トラスコ品番256-4081
適合本体TDSBX-1、2、3
材質段ボール
厚さ(mm)1.5
色茶
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
TRUSCOプロツールボックス用の仕切り板です。
用途TTB-800、TTB-802、TTB-905用。
材質(本体)PP
2018年トラスコ掲載ページ4 2053
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)10
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
高さ(mm)168
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg)12
荷姿完成品
仕切板調整ピッチ2mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168
有効内寸法・奥行(mm)209
透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番819-1171
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタ別売
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)74
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)369
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
TTC2型用の仕切り板です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合コンテナTTC-2-TM
透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
適合フタ/FF-2TM(別売)
トラスコ品番819-1162
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.5
フタ別売
外寸法・幅(mm)424
外寸法・高さ(mm)56
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・高さ(mm)42
有効内寸法・幅(mm)364.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付
付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付
材質取手・バックル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・奥行(mm)278
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)74
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
適合フタTTC-F
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)369
仕切りの組み替え(大・小)が自由自在です。収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。外から中身が見えます。本体、中皿ともABS樹脂製で丈夫です。
仕様25mmシリンダ錠取付可能(別売)仕切あり樹脂製
材質ABS樹脂(本体、仕切り板)
質量(kg)1.1
色ブラック/クリア
高さ(mm)71
奥行(mm)230
仕切板大6枚/小12枚
仕切りあり
材質(フタ)ポリエチレン樹脂
材質(取手)ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)64
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
縦入れ収納工具箱用オプションです。ポケット及びトレーを間仕切りすることで工具の整理に役立ちます。
用途ポケット、トレイの間仕切りとして。
トラスコ品番660-8987
材質PP樹脂
色黒
外寸法・高さ(mm)69.5(66)
外寸法・間口(mm)100(98)
1組(4枚)
¥219
税込¥241
翌日出荷
本体中皿ともABS強化樹脂製です。
仕切りの組替え(大・小)が自由自在。
収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
外から中身が見えます。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)
仕様仕切板は2mmピッチで移動できます
付属品仕切板1枚
ABS樹脂製なので丈夫です。
仕様【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)
トラスコ品番207-7005
材質中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.85
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)25
アズワン品番64-8635-96
外寸法・幅(mm)425
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・間口(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)95
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ハードな現場に対応可能です。バックルはポリカーボネートです。
二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。
仕様肩かけベルトTFP-53BT取り付可能(THB-530-ODのみ)
セット内容中皿
材質中皿・仕切板/ポリプロピレン(PP)再生材100%
色OD色
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%(ブロック材)
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%(ブロック材)
材質(取手)ABS樹脂
シリンダ錠(別売)取付可
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。スプレー缶が二本収納できます。仕切り付でカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です。
用途スプレー缶・小物工具・筆記用具の収納と管理。
仕様仕切り付
トラスコ品番819-5026
色透明
材質(本体)PC、マグネットシート
質量(g)250
最大積載量(kg)2(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161.5×84.5×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Wロックシステム(PAT):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。(TSHB-500/620)
パーツケースTPC-03L/TPC-053L/TPC-1023Lが使用可能です。(TSHB-400のみ)
仕様シリンダ錠(別売)取付不可
付属品中皿(TSHB-500/620)、仕切板、横滑り防止ゴム
トラスコ品番497-1647
材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂、取手グリップ:耐衝撃コーポリマー(TSHB-400)・エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.33
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
特殊パッキン構造による防滴仕様なので、水の浸入を防ぎます。
フタが半透明で中身が見やすいインナートレー付で小物・小物ケースの収納に大変便利です。
フタ部に小物入れが有り使用頻度の高い小物の収納に大変便利です(TWG-108)。
仕様中皿付(取り外し可)
材質中皿・仕切板:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ:インパクトスチロール樹脂(PS)、バックル・取手:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
材質スチール
色グレー
高さ(mm)150
奥行(mm)300
収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
トラスコ品番561-3432
取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)
材質スチール
色つや消しブラック
外形寸法(mm)奥行:185、間口:370、高さ:215
有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340
有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172
有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様シリンダ錠(別売)取付可
付属品中皿
材質(本体・中皿)スチール
色ブルー
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)280
有効内寸法・奥行(mm)273
有効内寸法・高さ(mm)130
錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
トラスコ品番562-8178
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
タイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)185
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340
有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172
有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様仕切板は2mmピッチで移動できます
付属品仕切板1枚
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚
高さ(mm)168
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg/台)12
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色クリア
仕切数(個)なし
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。仕切板を使用することで細かな製品管理が容易に出来ます。透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
トラスコ品番855-4949
材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
質量(kg)0.5
フタなし
外寸法・幅(mm)291
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)212
2018年トラスコ掲載ページ8 0734
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)152.5
有効内寸法・高さ(mm)136
有効内寸法・幅(mm)242.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ゴミ箱 ペダル式 容量約15L
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等
フタの種類ペダル式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
仕様最大3分類
形状角型
仕切りなし
商品タイプ本体+フタ
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
質量(kg)0.5
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0734
コンテナ種類ベタ目
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。
フタの種類ペダル式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
仕様最大3分類
形状角型
仕切りなし
商品タイプ本体+フタ
こんなお得な商品も!
ツールボックス 二段式
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ホーム用としても便利な小型タイプ。上段の仕切りは取り外し移動できます。自動両開き開閉式。シリンダー錠取り付け可能。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可
材質本体・中皿:スチール
色ブルー
有効内寸法・奥行(mm)158
有効内寸法・高さ(mm)103
有効内寸法・幅(mm)348
収容力大きく丈夫な両開き開閉式。パーツ仕切りは取外し移動できます。シリンダー錠取り付け可能(別売)。
角はすべて丸味をつけています。使う人に優しい設計です。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可
色ブルー
隅及び角は全て丸味をつけています。使う人に優しい設計です。上段と中段の仕切りは取り外し移動できます。3段式プロ用。両開き開閉式。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付(取り外し不可)、30mmツル長錠取付可能(別売)、南京錠(別売):取付可(Φ4.8mm)
色ブルー
材質(本体)スチール
材質(中皿トレー)スチール
外寸法・高さ(mm)343
外寸法・奥行(mm)227
有効内寸法・奥行(mm)218
有効内寸法・高さ(mm)108
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。
仕様中皿有り
トラスコ品番660-8985
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン、フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)
色黒/オレンジ
仕切板8枚
外寸法・高さ(mm)328
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)461
有効内寸法・間口(mm)360
有効内寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・高さ(mm)267
施錠南京錠(別売)
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ