軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類ベタ目
厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。保管用カバーとしても便利に使用できます。1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)100
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質ポリプロピレン
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
ボックス入りタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。厚み0.1mmなので丈夫で破れにくいです。1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1798
1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。
保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
トラスコ品番488-6437
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.1
入数(枚)100
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1箱(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用
長さ(m)25
仕様手で切断可能
材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
色グリーン
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5
こんなお得な商品も!

作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
作業着などのガンコな汚れをスッキリと落とす強力コンパクト粉末洗剤です。
再付着防止剤配合で、落とした汚れを再び繊維に近づけません。
抗菌剤配合で、衣類を清潔に保ちます。
液性弱アルカリ性
使用の目安20g/水30L
形状粉状
シャカシャカしたHDポリ材を使用した薄手のポリ袋です。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途ゴミ袋として。
商品のホコリよけに。
保管用カバーとして。
材質/仕上HDPE
天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。
用途一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。
使用量のめやす:45g/水30L
液性弱アルカリ性(標準使用量における液性)
成分脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウム
トラスコ品番175-9264
形状粉状
容量(kg)5
容器箱(ポリ袋入り)
1箱(5kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード