本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。
仕様36
トラスコ品番627-7317
材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM
全長(mm)1237
電源(V)AC100
揚程(m)4
コード長さ(m)電源:2
使用可能液体灯油・軽油・A重油
ホース長さ(mm)2
粘度(mm2/s)使用可能:5
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用
トラスコ品番111-4336
材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)1194
質量(g)400
パイプ長(mm)878
関連資料製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン
全長(mm)1480
容量(L)180
全幅(mm)686
全高(mm)812
均等荷重(kg)250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470
キャスター径(Φmm)100
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転)
昇降方式足踏み油圧式
関連キーワード