カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(7)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(106)
  • PANDUIT(パンドウイット)(130)
  • ユーボン(22)
  • TRUSCO
  • 芝軽粗材(6)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(8)
  • SapiSelco(13)
  • デンカエレクトロン(5)
  • BRIDGE(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    ブラウン(2)
  • 色
    ブラック(2)
  • 色
    ホワイト(1)
  • ナイロン(6)

「マウントベース」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
結束バンド固定具(粘着シートタイプ) TRUSCO結束バンド固定具(粘着シートタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。トラスコ品番414-9831材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:~4.8高さ(mm)4縦(mm)21.8横(mm)21.8
ケーブル固定クリップ TRUSCOケーブル固定クリップTRUSCO
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途各種配線の固定に。縦(mm)10高さ(mm)4.6固定方法粘着テープ
ケーブルクランプ TRUSCOケーブルクランプTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66
押し込み型固定具 ケーブル用クランプ TRUSCO押し込み型固定具 ケーブル用クランプTRUSCO
129税込142
1セット(10個)
当日出荷
ナチュラル材質ナイロン66質量(g)10横(mm)5.8固定方法押し込み
スナップクリップ TRUSCOスナップクリップTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
用途各種電線、コードの結束。屋内使用。材質ナイロン66線径(Φmm)1.8規格品UL規格品(94V-2)
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具 TRUSCO結束バンド固定具TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら