磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1162
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(マグネット)ネオジム磁石
こんなお得な商品も!
マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
こんなお得な商品も!
マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1161
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1164
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
こんなお得な商品も!
マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
材質マグネット:ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
裏表が見えるクリアなカードケースの四隅にマグネットが付いており、金属であればどこにでも貼り付け可能です。
軟質タイプのため使いやすいです。
マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です
表裏が見えるリバーシブルタイプですので表と裏に別々の内容物を入れるのが可能です。
縦横自在に連結が出来ます。
ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えれます。
用途スチール製の柱、扉、什器、ホワイトボードなどスチール面に脱着が可能ですので掲示や表示にお使い頂けます
トラスコ品番767-2853
材質ネオジム磁石、軟質塩化ビニル
長さ(mm)345
幅(mm)220
質量(g)150
規格A4
1セット(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状丸型
頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。
既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。
材質(マグネット)ネオジム磁石
表面処理無電解ニッケルメッキ
材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)
最高使用温度(℃)80
ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1159
中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途配線や工具の保管に。
トラスコ品番249-3888
材質マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール
長さ(mm)フック:67
幅(mm)58
色青
高さ(mm)105.4
タイプ可動フック
奥行(mm)30.4
耐荷重(kg)垂直:8、平行:2.5
吸着力(N)113
サイズ(inch)六角レンチ対応:3/16
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1163
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
適合ねじM1.6
材質マグネット:ネオジム磁石
幅(mm)10
適合ねじM3
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状丸型
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
色シルバー
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
こんなお得な商品も!
クリップ マグネットタイプ
モノタロウ
¥249
税込¥274
コピー用紙1~10枚まで留められます。
差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。
ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。
内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。
メモの追加差し込みもできます。
縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
質量(g)11
縦(mm)40
横(mm)30
使用磁石ネオジム磁石
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状角型
5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状ボール型
色ゴールド
RoHS指令(10物質対応)対応
5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状ボール型
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットフック 超強力
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
こんなお得な商品も!
マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
トラスコ品番115-0627
材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)32
質量(g)60
奥行(mm)65
フック2本
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
トラスコ品番856-6654
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
質量(g)48
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。
吸着力(N)10
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ
質量(g)30
マグネット部寸法(mm)11
2018年トラスコ掲載ページ1 1196
関連キーワード
1
2
次へ