15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)250 取付ねじM5 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7171 質量(kg)0.42 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8 主柱(mm)64×55 マグネット部寸法(mm)30×35×35
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。 耐荷重(kg)(マグネット)1.5
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm)95×95×30 精度±0.5°(倒れに対して±5°まで) トラスコ品番132-8816 測定範囲0~90° 質量(g)120 最小読取値(°)1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
用途測定器の保持具として使用できます。 吸着力(N)250 マグネット部寸法(mm)30×35×35 主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54 質量(g)270 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7163 質量(kg)0.27 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6 取付ねじM5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
トラスコ品番227-5139 接続口径RC1/4 質量(g)270 外形寸法(mm)39×48×64 吸着力(N)320
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理無電解ニッケルメッキ 材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし) 最高使用温度(℃)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。 トラスコ品番395-3406 材質ポリカーボネート(PC)、ポリアセタール(POM)、ステンレス(SUS) 全長(mm)258 透明 タイプ可動式 種類クリップ種+ジョイント種+クリップ種:LC1型+ジョイント3連+LC3型 縦(mm)45 横(mm)40
1個
839 税込923
当日出荷

小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。 ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示、事務機や電話のメモ立てに最適、原料、資材保管の掲示用に、設備周りの注意書き掲示用に タイプマグネット(超強力タイプ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)