こんなお得な商品も!

工程管理ボード
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり
板面(縦×横)(mm)900×1200
材質(表面)スチールホワイト
仕様マグネット対応、ペントレー付
適合(脚)M-34、MT-34
トラスコ品番520-4461
材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
質量(kg)7.5
色(板面)白
枠の色シルバー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49
表示内容工程管理表
1枚
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
表示内容工程管理表
材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
表示内容工程管理表
材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり
板面(縦×横)(mm)900×1800
仕様マグネット対応、ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
適合(脚)M-36、MT-36
トラスコ品番504-2640
材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
質量(kg)12
色(板面)白
枠の色シルバー
表示内容工程管理表
材質(表面)スチールホワイト
1枚
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)1.0
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
直径(Φmm)25
使用温度(℃)上限80
外装ステンレス(SUS316L)
タップサイズM6・深さ8mm(両端)
マグネットネオジム系希土類磁石
表面仕上げ#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)1.2
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)1.2
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番573-3780
材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)0.6
色白
タイプ工程管理表
外寸(mm)(板面)縦900×横1800
縦(mm)900
横(mm)1800
外形寸法縦(mm)板面:900
外形寸法横(mm)板面:1800
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
トラスコ品番257-6405
幅(mm)80
色ホワイト
高さ(mm)80
奥行(mm)19
電源(V)単4乾電池×1本(別売)
電源単4乾電池×1本(別売)
表示形式デジタル
最大設定時間99分59秒
設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付
最小計時10秒,1分
カウントダウン機能あり
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。
持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。
対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。
測った温度を固定できるホールド機能付です。
本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。
トラスコ品番207-4079
幅(mm)34
材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス
高さ(mm)230
質量(g)32
使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)
奥行(mm)16
電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~300
測定項目温度
プローブ長(mm)145
アズワン品番64-8773-12
特性防水
防水性JIS C 0920 IPX7相当
動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
動作温度範囲(℃)0~+40
最小表示(℃)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高さ1307mmでボード面が傾斜していますので現場での立ち作業に適してます。現場での作業工程管理または図面を置いての作業も可能です。ノックダウン方式でブレない構造ですので組み立てが簡単です。別注文字入りボードも承ります。
色(板面)白
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)ホーロー
組立時間10分/2人
板面(縦×横)(mm)(板面外寸)627×919/583×883
マグネット対応
外寸法・高さ(mm)1307
取扱説明書(0.21MB)
外寸法・奥行(mm)510
外寸法・間口(mm)947
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード