ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
色シルバー
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数A4コピー用紙約10枚
幅(mm)20
厚さ(mm)10
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
直径(Φmm)11
材質ネオジム磁石、プラスチック(GPPS)
質量(g)17
縦(mm)17.5
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様糊なし
特性強磁力
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
フック部分が左右にスイングします。未使用時はフックを横に倒して邪魔になりません。
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂
色白
タイプフェライトマグネット
縦(mm)60
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。
仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
マグネット付で保管、整理が簡単です。
収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。
マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途工具などの保管・整理に。
材質マグネット(フェライト磁石)
材質(本体)スチール
小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。
両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー
取付ねじM6×1.0
材質(磁石)フェライト磁石
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。
焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石
直径(Φmm)18
質量(g)10
保持枚数16
特性強力
マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
吸着力(N)800
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付
トラスコ品番219-8525
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164
マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ネオジムで超強力、しっかりピン止めできます。
A4コピー紙を約10枚保持できます。
書類の掲示に最適です。
材質/仕上ネオジム磁石、プラスチック(GPPS)
直径(Φmm)11
質量(g)170
縦(mm)17.5
特性超強力
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)250
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176
吸着力(N)800
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150
マグネット部寸法(mm)50×60×55
質量(kg)1.4
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アジャスター付
トラスコ品番232-7121
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理
トラスコ品番765-7838
質量(kg)1.8
吸着力(N)196
最大積載量(kg)5
角穴(mm)10(縦17列×横17列)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。
高さ(mm)64.5
奥行(mm)18.4
間口(mm)198
最大積載量(kg)1
収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
吸着力7Kg
質量(g)200
トラスコ品番414-3566
材質スチール、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。
材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。
材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。
材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。
既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。
材質(マグネット)ネオジム磁石
表面処理無電解ニッケルメッキ
材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)
最高使用温度(℃)80
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
テーブルや作業台に簡単に取り付けできます。
テーブルや作業台に簡単に取付けできますKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6K/FJTL/FJTS/FJYL/FJYS/FL/FS/HFL/HFS/SNを取付可能
用途P型用のノブ付ベース。工具の管理
適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kをセット可能、10mm角のパンチングパネル用ハンガーは使用可能
トラスコ品番491-1059
材質スチール
高さ(mm)92.6
質量(g)350
奥行(mm)48
間口(mm)200
最大積載量(kg)3/個
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
電源コード(m)0.5
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
長さ(mm)40
材質マグネット:フェライト磁石
材質マグネット:ネオジム磁石
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
トラスコ品番257-6405
幅(mm)80
色ホワイト
高さ(mm)80
奥行(mm)19
電源(V)単4乾電池×1本(別売)
電源単4乾電池×1本(別売)
表示形式デジタル
最大設定時間99分59秒
設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付
最小計時10秒,1分
カウントダウン機能あり
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ