50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 寸法(幅W×長さL)(mm)500×500 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 特性強磁力
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様片面粘着剤付 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 特性強力
1巻
4,800 税込5,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付け方法底面ゴムマグネット付 材質PET樹脂、マグネットシート 厚さ(mm)2 縦(mm)80 横(mm)40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質ストロンチウム・フェライト 長さ(mm)300 幅(mm)250 タイプのりなし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 特性強力 商品タイプ粘着テープ付 仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付 材質マグネットシート 長さ(mm)500 幅(mm)500
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 材質特殊鋼 硬さH 本数1 刃先マグネットあり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 材質特殊鋼 硬さH 本数1 刃先マグネットあり
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質ストロンチウム・フェライト 長さ(mm)300 幅(mm)250 タイプのり付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)250
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸着力(N)91 外径(Φmm)16 高さ(mm)8 磁石寸法(mm)Φ12.5×2 取付ねじM5×0.8 深さ5.5 トラスコ品番440-9914 材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール 質量(g)10 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 長さ(mm)200 幅(mm)25 高さ(mm)200 タイプ片面粘着付き RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1パック(4本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル長(mm)400 吸着力(N)150 エア入口G 1/4 適合流体空気・液体
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等 吸着力(N)600 ノズル長(mm)400 ノズル口径(Φmm)2.0 最大使用圧力(kg/cm2)1
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじG1/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内 感度0.66mm/m=0.0382° 材質(本体)アルミニウム
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。 高さ(mm)64.5 奥行(mm)18.4 間口(mm)198 最大積載量(kg)1 収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可 吸着力7Kg 質量(g)200 トラスコ品番414-3566 材質スチール、ネオジム磁石
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理無電解ニッケルメッキ 材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし) 最高使用温度(℃)80
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。 底面にマグネットがついているため取付自在です。
用途Z方向の基準位置の設定に。 トラスコ品番208-3129 ストローク(mm)2 幅(mm)50 寸法(mm)(ツール受け)Φ18 質量(kg)0.32 高さ(mm)50 奥行(mm)50 電源コイン型電池LR-44×2個(付属) 測定精度±5μm アズワン品番64-8723-94
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途Z方向の基準位置の設定に。 トラスコ品番208-3130 ストローク(mm)2 幅(mm)54 寸法(mm)(ツール受け)42 質量(kg)1.2 高さ(mm)50 奥行(mm)54 測定精度±5μm アズワン品番64-8723-83
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。 特性強力 長さ(m)10 仕様異方性マグネット 材質異方性マグネット・PVC テープ厚さ(mm)0.4
1巻
6,000 税込6,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール 表面磁束密度(T)-
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。 材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染め 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TRUSCOネオジム磁石(丸型)
エコ商品
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。 長さ(mm)95 精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内 感度(mm/m)0.06=0.0382° 材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)11 高さ(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。 全長(mm)100 シルバー シャンク径(Φmm)6.35 硬さH級 マグネット先端マグネット付き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
トラスコ品番415-8920 質量(g)987 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(8本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BK トラスコ品番363-8322 セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロール セット商品数9 ケース色ブラック ケース寸法(mm)670×20×355
1セット(9個)
7,798 税込8,578
当日出荷

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー 先端形状ボールポイント 刃先マグネットなし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)