表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)
奥行(mm)4
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)28
材質(本体)ポリエチレン(PE)
材質(受金具)スチール
全長(mm)47
質量(g)25
推奨ねじ(受板用)2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
吸着力(N)50
トラスコ品番300-5348
全長(mm)45
色黒
質量(g)18
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)250
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
規格IEC60900
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
こんなお得な商品も!

ボールポイントビット セット
モノタロウ
¥629
税込¥692
最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。
簡単にネジを掴めるので作業性アップします。
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
全長(mm)85
材質特殊鋼
硬さH
先端形状ボールポイント
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
長さ(mm)200
幅(mm)25
高さ(mm)200
タイプ片面粘着付き
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
縦型、横型の両方の機能を有しています。
色黒
全長(mm)45
吸着力(N)45
質量(g)15
材質(受金具)スチール
トラスコ品番300-5151
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
1個
¥76
税込¥84
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内
感度0.66mm/m=0.0382°
材質(本体)アルミニウム
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色アイボリー
材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシート
タイプ連結型
奥行(mm)400
脚の種類アジャスター付
320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
トラスコ品番227-5139
接続口径RC1/4
質量(g)270
外形寸法(mm)39×48×64
吸着力(N)320
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。
高さ(mm)64.5
奥行(mm)18.4
間口(mm)198
最大積載量(kg)1
収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
吸着力7Kg
質量(g)200
トラスコ品番414-3566
材質スチール、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色ブロンズ
間口(mm)900
高さ(mm)1500
トラスコ品番366-4830
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)900
質量(kg)5.6
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色ブロンズ
間口(mm)600
高さ(mm)1800
トラスコ品番366-4856
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)600
質量(kg)5.6
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色クリア
間口(mm)900
高さ(mm)1500
トラスコ品番366-4848
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)900
質量(kg)5.6
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色クリア
間口(mm)600
高さ(mm)1500
トラスコ品番366-4821
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)600
質量(kg)5.4
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥19,980
税込¥21,978
取扱い終了
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色クリア
間口(mm)900
高さ(mm)1800
トラスコ品番366-4881
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)900
質量(kg)5.8
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色ブロンズ
間口(mm)900
高さ(mm)1800
トラスコ品番366-4872
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)900
質量(kg)5.8
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色ブロンズ
間口(mm)600
高さ(mm)1500
トラスコ品番366-4813
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)600
質量(kg)5.4
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
表面磁束密度(T)-
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
電源コード(m)0.5
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
適合ねじM1.6
材質マグネット:ネオジム磁石
こんなお得な商品も!

六角ビットセット ロングタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー
表面処理黒染め
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)アセチル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1161
関連キーワード
1
2
次へ