強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。
特性強力
色白
長さ(m)10
仕様異方性マグネット
材質異方性マグネット・PVC
テープ厚さ(mm)0.4
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強磁力
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
関連キーワード