図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。
既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。
材質(マグネット)ネオジム磁石
表面処理無電解ニッケルメッキ
材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)
最高使用温度(℃)80
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
長さ(mm)15
特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。
特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。
なめたネジも新しいネジも両方に使えます。
なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。
ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE
種類グリップドライバー
ハンドル径(Φmm)42
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ビットを差し替えて使用するドライバーです。
先端マグネットでビットを固定できます。
トラスコ品番765-1864
質量(g)100
差込角(mm)6.35
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。
用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です
材質オリジナル特殊合金
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色白
保持枚数A4用紙10枚
付属品木ねじ
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途●屋外修理作業など。
●パーツ・ツールの吸着管理に。
吸着力(N)10
トラスコ品番287-0711
材質SUS430
質量(g)330
寸法(Φmm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。
トラスコ品番219-8592
質量(kg)1.4
口径(Φmm)切削液取込口/13.5
吸着力(N)800
ノズル長(mm)320
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
トラスコ品番227-5139
接続口径RC1/4
質量(g)270
外形寸法(mm)39×48×64
吸着力(N)320
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。
トラスコ品番855-5742
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)126
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。スピーディーな施工が可能になります。
用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。
トラスコ品番855-5741
材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地
質量(g)103
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。
作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途屋外修理作業等
トラスコ品番287-0738
材質SUS430
寸法(mm)240×140×28
質量(g)635
吸着力(N)117.6
散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。
柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。
ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など
屋外修理作業等
トラスコ品番287-0720
材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金
全長(mm)960
質量(kg)1.6
吸着力(N)30
底径(Φmm)97
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニウム
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)
材質(本体)アルミニウム
関連キーワード