153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。 吸着力(N)250 トラスコ品番232-0967 材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材 幅(mm)82 質量(kg)1.5 高さ(mm)1026 材質(本体)一般構造圧延鋼材 奥行(mm)42.5 磁石寸法(mm)82×70
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。 マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。
用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。 材質耐衝撃性ポリスチレン サイズA4 質量(g)255 マグネット付き
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け方法底面ゴムマグネット付 材質PET樹脂、マグネットシート 厚さ(mm)2 縦(mm)80 横(mm)40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。 耐荷重(kg)(マグネット)1.5
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート) 取付方式取付穴6箇所・マグネット付
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm)95×95×30 精度±0.5°(倒れに対して±5°まで) トラスコ品番132-8816 測定範囲0~90° 質量(g)120 最小読取値(°)1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)1.4 全高(mm)473 吸着力(N)800 照明定格AC100V/100W以下 口金E26 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 トラスコ品番219-8533
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

強力ネオジウム磁石を使用したカラビナフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 トラスコ品番242-8941 材質カラビナ:アルミニウム、マグネット部:ネオジウム磁石 厚さ(mm)5.4 耐荷重(kg)垂直:10.5、平行:1.9 外径(mm)29 特性強力
1個
1,198 税込1,318
欠品中

1セット(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。 トラスコ品番219-8592 質量(kg)1.4 口径(Φmm)切削液取込口/13.5 吸着力(N)800 ノズル長(mm)320
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内 感度0.66mm/m=0.0382° 材質(本体)アルミニウム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
倍率2倍 仕様フェライト磁石 トラスコ品番219-8541 質量(kg)1.4 吸着力(N)800 レンズ径(Φmm)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合) 材質(本体)アルミニウム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚や書庫などに貼り付け可能です。
トラスコ品番380-3583 材質本体:耐衝撃性ポリスチレン 幅(mm)113 高さ(mm)235 タイプ伝票タテ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。
用途危険場所の注意喚起と保護材として。 トラスコ品番161-0909 幅(mm)450 厚さ(mm)5 黄/黒 質量(g)401 長さ(m)500
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ビットを差し替えて使用するドライバーです。 先端マグネットでビットを固定できます。
トラスコ品番765-1864 質量(g)100 差込角(mm)6.35
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。 材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ 長さ(mm)15
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。裏面の両サイドにゲタをはかせマグネットを取り付けているため、様々な形状のものに対応が可能です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。
用途危険場所の注意喚起と保護材として。 トラスコ品番161-0910 幅(mm)450 厚さ(mm)35 黄/黒 質量(g)461 長さ(m)500
1枚
7,598 税込8,358
翌々日出荷

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
739 税込813
当日出荷

操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など 吸着力(N)80 トラスコ品番287-0703 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040 ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マグネット固定のため、設置が容易に行えます。 マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。 トラスコ品番207-5884 長さ(mm)1800 幅(mm)920 材質/仕上ケース:ABS樹脂、シート:ポリエステル 質量(kg)1 アズワン品番64-8609-11
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

マグネット固定のため、設置が容易に行えます。マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。ウイルス飛散防止に役立ちます。シートはアルコールで拭くことができます。シートの引き出し長さを自由に調節できます。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。ウイルス飛散防止用スクリーンとして。 トラスコ品番257-4707 形状ビニールカーテン アズワン品番65-1985-16
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様片面粘着剤付 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 特性強力
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 長さ(mm)200 幅(mm)25 高さ(mm)200 タイプ片面粘着付き RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1パック(4本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。 トラスコ品番161-0499 幅(mm)330 質量(kg)1.24 高さ(mm)805~1125 奥行(mm)103 吸着力(N)61 キャスター径(Φmm)100 ハンドル寸法(mm)805~1125
1本
8,298 税込9,128
当日出荷

アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 特性強力 商品タイプ粘着テープ付 仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付 材質マグネットシート 長さ(mm)500 幅(mm)500
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。 仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。 トラスコ品番248-1197 材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)12 奥行(mm)125 耐荷重(kg)平行:9.3 垂直負荷重(kg)24 アズワン品番65-2056-63 直径(mm)81
1個
999 税込1,099
当日出荷

強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質ストロンチウム・フェライト 長さ(mm)300 幅(mm)250 タイプのり付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質/仕上マグネットシート 特性強力
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8 主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176 吸着力(N)800 支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150 マグネット部寸法(mm)50×60×55 質量(kg)1.4 取付ねじM8 仕様フェライト磁石、アジャスター付 トラスコ品番232-7121
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミ等で裁断可能です。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用出来ます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質ストロンチウム・フェライト 幅(mm)250 タイプのり付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1巻
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。 ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。 マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能
用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理 適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能 トラスコ品番491-1032 材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム 高さ(mm)81 質量(g)360 奥行(mm)12 間口(mm)216.2 吸着力(N)34.3×2 最大積載量(kg)2.5/個
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷