4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。 トラスコ品番529-2181 材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート 吸気抵抗(Pa)60以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135 排気抵抗(Pa)45以下
1箱
3,398 税込3,738
当日出荷

呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。
用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。清掃作業、軽作業。 トラスコ品番563-0176 材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート 吸気抵抗(Pa)38以下 粒子捕集効率(%)97以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135
1箱
47,980 税込52,778
当日出荷

顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3765 透明 質量(g)102 仕様1通気孔付 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)ゴム 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅) 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) 厚さ(mm)8 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)