こんなお得な商品も!
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥679
税込¥747
綿100%で吸汗性に優れた商品です。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。
材質綿100%
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチなし
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。
サイズL
全長(cm)40
手のひらまわり(cm)29
中指長(cm)10
厚さ(mm)3.3
質量(g)248
トラスコ品番328-6991
材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿
入数(双)1
機能遮熱・耐熱
耐熱温度(℃)(素材)200/11秒
1双
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
用途素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。検査、組立てに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
指マチなし
綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。
色ホワイト
材質綿100%
厚さ(mm)0.4
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチ付
綿100%の肌触りの良いスムス手袋です。消耗した方の手袋を片手ずつ交換できるため、経済的でゴミの量を減らすことができます。
用途精密部品や電子部品の組み立てに。
材質綿100%
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
サイズフリー
タイプマチなし
全長(cm)23.0
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)19.0
ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
用途素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。検査、組立てに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
入数(枚)10
指マチマチなし
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
こんなお得な商品も!
宅配袋
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。
材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
色無地
表示内容無地
書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。
マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。
表示内容無地
ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。
連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
色半透明
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。
ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。
トラスコ品番207-7543
全長(mm)155
材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)
直径(Φmm)16
質量(g)135
硬度HRC60~62
先端角(°)80
最大打力(N)180
ピン径(Φmm)6
アズワン品番64-8399-80
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)
硬度HRA90
先端角(°)90
丈夫で軽い不織布バッグです。マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。
用途書類や道具の持ち運びに。
色ブラック
材質本体:不織布、ハトメ:鉄
持ち手スピンドル紐(ハトメ付)
底マチ付なので厚みのあるものも収容できます。再生オレフィンを使用した環境にやさしい商品です。
材質再生オレフィン
2018年トラスコ掲載ページ10 0429
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。
ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。
トラスコ品番207-7544
全長(mm)55
材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)
質量(g)11
硬度HRC60~62
先端角(°)80
ピン径(Φmm)6
アズワン品番64-8399-81
1本
¥269
税込¥296
翌日出荷
1枚ずつ取り出せるピックアップ式のボックス型ポリ袋です。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。便利な20mmのマチ付きです。
用途食品保存、小物類の整理に。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用できます。収納物の汚れ防止にもなり、密閉ジッパーにて開閉可能です。マチ付なので袋のセットも簡単です。
用途コンテナ内の密閉収納に
厚さ(mm)0.065
材質/仕上PET、LLD
色透明
書類と小物が入れられる、社内や工場内で活用いただけるマチ付きの通い袋です。
ポケットがついているので行き先カードなどを差しこむことができます。
耳の部分にはマジックテープがついているので簡単に封ができます。
収納の目安B4
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×80
寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×350+80
縫製距離を従来品より約20%短縮させることにより発塵性を低減させました。手の平部とマチ部の縫い合わせ部分を取り除くことにより、指先の違和感をなくし長時間の作業に最適。
用途弱電、IC、精密機械関連の組立・検査に最適です。
色ホワイト
材質(掌側)表:ポリウレタン100%、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約0.4
入数(双)10
機能低発塵性
材質(甲)ナイロン100%
中身が一目で確認できます。
水に濡れても丈夫なバッグです。
中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして
厚さ(mm)0.32
材質/仕上PVC
色クリア
縦(mm)275
マチ(mm)95
新聞・雑誌やコピー・FAX用紙の整理用に使えます。回収袋や収納袋としても使えます。
用途紙類の収納に古紙回収用新聞ストッカー、新聞入れ
トラスコ品番161-0412
寸法(mm)440×300×210
質量(kg)1.2
色ブラウン
容量(L)27
縦(mm)440
横(mm)300
マチ(mm)210
1袋(25枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプリング配布用に便利です。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小さい物を入れるのに最適です。展示会や見学会などのカタログ入れに。ノベルティ・サンプリング配布用に
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ6 1812
綿ですから静電気を起こしません。汗の吸着性は抜群です。メリヤス生地使用で収縮性があり手によくフィット。
用途精密部品の組み立て・プラスチック成形品の加工・電子部品の組み立て・金属加工仕上げ。
ドライブ。
材質綿100%
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
入数(双)12
機能静電気防止・吸汗性
指マチマチ付
縫い目がないため発塵しにくいスムス手袋です。
伸縮性が抜群で手にしっかりフィットし、装着感が良好で作業性にも優れています。
指先部分をカットしてもほつれにくい手袋です。
厚みがあり、耐摩耗性に優れています。
用途製品検査、機械操作、梱包、包装作業に。
材質/仕上ナイロン、ポリウレタン
色ホワイト
厚さ(mm)0.8
指マチ無し
滑り止め効果無し
機能耐摩耗性
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。
トラスコ品番628-5133
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
色オレンジ・ブラック
タイヤサイズ26(インチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード