「マッジクディスク」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
仕様穴無し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
砥材A
仕様穴あり
種別マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
基材紙
使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥粒A
こんなお得な商品も!
マジックディスク Φ50
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。
外径(Φmm)125
砥材A(アルミナ)
材質ナイロン不織布
質量(g)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)
使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
適合材金属、木工製品など
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。
外径(mm)75
仕様穴なしタイプ
適合機種信濃機販
色灰
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
最高周速度39.2m/S(2355m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0972
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)125
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)50
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)100
マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。
材質ダイヤ砥粒
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(mm)100
アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。
トラスコ品番395-4900
材質アルミ
厚さ(mm)23.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ねじ径M10
外径(Φmm)100
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
材質(車輪)省音ゴム
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
適合ストッパー-
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
関連キーワード