14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品(94V-2) 印字方式油性ペン
1袋(100本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。 長さ(mm)160 最大結束径(Φmm)25 トラスコ品番384-2304 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)5.6 厚さ(mm)1.7 質量(g)215 使用温度範囲(℃)5~65
1袋(100本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。 乳白色 使用温度範囲(℃)5~65 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 横(mm)30
1袋(20個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 長さ(mm)238 最大結束径(Φmm)45 仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。 幅(mm)3.6 質量(g)175 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度180N 2018年トラスコ掲載ページ3 0953
1セット(100本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 使用温度範囲(℃)5~65
1袋(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 トラスコ品番329-3491 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 最大結束径(Φmm)25 寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート) 引張強度(N)78.4 最小結束径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
979 税込1,077
当日出荷

セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。 仕様プレート付き トラスコ品番195-4842 長さ(mm)238 幅(mm)3.6 厚さ(mm)2 材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66) オレンジ 質量(g)175 最大結束径(Φmm)45 アズワン品番64-8745-03
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 印字方式油性ペン
1セット(100本)
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19 印字方式油性ペン 引張強度(N)80.1 最小結束径(Φmm)3
1セット(100本)
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2)
1袋(100本)
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。 表面のフィルムはホワイトボードマーカーで書いたり消したりすることができます。 表面のフィルムが大きく開くので書類を差し込むのも簡単です。
厚さ(mm)0.9 ツヤ有り
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)