レーザー用二眼型保護メガネTRUSCO当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○トラスコ品番535-8877材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)860~1100可視光線透過率(%)64テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応