4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。 毛丈(mm)13 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)3 適合塗料水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○ 主な用途万能用(多用途) ローラー径(Φmm)28
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。
用途入り隅などの細部塗装用。 毛丈(mm)12 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)3 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-2N、TRF-4N ローラー径(Φmm)35
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。毛丈が短く、仕上作業に最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。 毛丈(mm)5 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)3 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 芯材PP 適合ハンドルTRF-2N、TRF-4N ローラー径(Φmm)20
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般 トラスコ品番215-6044 質量(kg)16 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.2(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍 アズワン品番64-8607-42 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
17,980 税込19,778
当日出荷