100%植物性洗浄成分、殺菌剤配合です。保湿成分「アロエエキス」「カモミールエキス」「ローズマリーエキス」の3つの天然エキスが手肌のうるおいを保ちます。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄。
色透明
タイプムース状
容量(L)0.5
主成分ラウロイルサルコシン塩、イソプロピルメチルフェノール、パラベン、エデト酸塩、香料
今までにない、全く初めてのハンドクリームで、ポンプを押すとボリュームのあるムース状となって出てくるので、手洗い後に簡単に使えます。薬用成分・グリチルリチン酸ジカリウム配合で、手荒れを防ぎ、皮膚を保護します。伸びがよく、手肌にスーっと馴染みます。全て、安全性の高い化粧品原料を使用しています。
用途工場、ガソリンスタンド、飲食店、病院、オフィスなど各種事業所のほか、一般家庭用。
成分成分:界面活性剤、油分(炭化水素)、乳化助剤、保湿剤、防腐剤、血行促進剤天然保湿剤アロエエキス・カモミールエキス・ローズマリーエキス、コメヌカエキス(オリザノール)配合。
容量(mL)180
100%植物性洗浄成分、殺菌剤配合です。保湿成分「アロエエキス」「カモミールエキス」「ローズマリーエキス」の3つの天然エキスが手肌のうるおいを保ちます。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄。
トラスコ品番246-0138
材質主成分:ラウロイルサルコシン塩、イソプロピルメチルフェノール、パラベン、エデト酸塩、香料
色透明
タイプ詰替用
容量(L)1
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。
サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
用途キッチンまわりの汚れおとし。
ステンレスに付着した油汚れおとし。
仕様エアゾールタイプ(ムース状)
成分溶剤
トラスコ品番256-8390
色白
使用温度範囲常温
1本(420mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!

パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
伸度(%)タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)タテ135:ヨコ100
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)240
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠(MUS-4Aは除く)
付属品棚板2枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6966
種別引違扉タイプ
材質スチール
質量(kg)35.5
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)210
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
ミシン目のない、丈夫なパレットカバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が低減されました。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー。
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
軸径(Φmm)6
幅(mm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
トラスコ品番854-9286
材質スチール
質量(kg)62
2018年トラスコ掲載ページ8 0561
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠
付属品棚板4枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6915
種別ガラス引違扉タイプ
材質スチール
質量(kg)56.8
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)350
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
付属品棚板4枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6940
種別オープンタイプ
材質スチール
質量(kg)41.5
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)350
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠
付属品棚板4枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6877
種別両開扉タイプ
材質スチール
質量(kg)55.4
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)350
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
付属品棚板2枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6931
種別オープンタイプ
材質スチール
質量(kg)27.3
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)210
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠(MUS-4Aは除く)
付属品棚板4枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6974
種別引違扉タイプ
材質スチール
質量(kg)55.7
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)350
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠
付属品棚板2枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6907
種別ガラス引違扉タイプ
材質スチール
質量(kg)36.9
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)210
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。
ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。
一般カップリングと互換性があります。
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
色緑(紫ライン)
材質特殊エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)
外径(Φmm)10
使用流体空気
ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付
許容曲げ半径(mm)40
特性柔軟性
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.75
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度30回/時間
昇降時間(秒)34/34
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3721
ストローク(mm)820
電圧単相200V
テーブル高さ(mm)135~955
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)20/20
1台
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3640
ストローク(mm)600
電圧単相200V
テーブル高さ(mm)100~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)14/14
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3607
ストローク(mm)600
電圧単相200V
テーブル高さ(mm)100~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)14/14
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3585
ストローク(mm)720
電圧単相200V
テーブル高さ(mm)100~820
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)18/18
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4263
ストローク(mm)860
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~1015
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥379,800
税込¥417,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4298
ストローク(mm)750
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~905
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4255
ストローク(mm)750
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~905
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥359,800
税込¥395,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4212
ストローク(mm)545
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4221
ストローク(mm)790
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥329,800
税込¥362,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4018
ストローク(mm)500
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)205~705
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥409,800
税込¥450,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-3976
ストローク(mm)500
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)205~705
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥379,800
税込¥417,780
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3666
ストローク(mm)720
電圧単相200V
テーブル高さ(mm)135~855
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)18/18
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3381
ストローク(mm)730
電圧単相200V
テーブル高さ(mm)155~885
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)32/32
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3321
ストローク(mm)580
電圧単相200V
テーブル高さ(mm)155~735
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)25/25
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
電圧単相100V
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
関連キーワード
1
2
3
次へ