グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
厚さ(mm)0.33
標準張力なし
質量(g)30
双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
トラスコ品番161-4391
長さ(mm)縮長~全長:510~1060
全長(mm)510~1060
測定範囲1cm~999.99m
車輪径(Φmm)100
質量(g)610
表示桁数5
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連キーワード