紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。
長さ(mm)160
最大結束径(Φmm)25
色白
トラスコ品番384-2304
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)5.6
厚さ(mm)1.7
質量(g)215
使用温度範囲(℃)5~65
1袋(100本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
使用温度範囲(℃)5~65
オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。
用途搬送時の内容物がわかる銘板として。搬送物の行先を示す看板として。一時的なメモとして
トラスコ品番631-7671
材質PET樹脂
幅(mm)30
色白
縦(mm)235
横(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
関連キーワード