カテゴリ

  • 電気材料(15)
    • モール(13)
  • 梱包用品(32)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 研磨材(13)
  • 切削工具(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(54)
  • マサル工業(221)
  • 未来工業(509)
  • フソー化成(46)
  • 光モール(165)
  • ELPA(191)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(56)
  • オーム電機(119)
  • 外山電気(24)
  • エレコム(217)
  • SHIMANO(シマノ)(4,314)
  • トヨタ(3,417)
  • MAZDA(マツダ)(2,772)
  • IKO(日本トムソン)(2,738)
  • ミツビシ(1,890)
  • ニッサン(1,752)
  • ホンダ(1,147)
  • SMC(661)
  • エスコ(621)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(7)
  • 色グリーン(16)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(26)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(28)
  • 色レッド(6)
長さ(m)
  • 0.1未満(5)
  • 0.1~0.2未満(2)
  • 1.0~1.5未満(6)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 5.0~10.0未満(2)
  • 10.0以上(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モ-ル」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキTRUSCO
2,070税込2,277
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状ボール型シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキTRUSCO
1,995税込2,195
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状ボール型ゴールドRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形 TRUSCOアルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形TRUSCO
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2332タイプ単4電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。トラスコ品番694-1895材質ハネ:アルミ幅(mm)510ブラック高さ(mm)600奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz155(最大)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)73/73風量調整7段式材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)60/60設置形態据え置き左右首振ありサーマルプロテクター内蔵
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 TRUSCOアルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形TRUSCO
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2335タイプ単3電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO
479税込527
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
まとめ買い キー材(S45C) TRUSCOまとめ買い キー材(S45C)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ TRUSCOメッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプTRUSCO
34,980税込38,478
1脚
3日以内出荷
ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。
仕様(肘)有ブルーキャスター5輪張地背部/メッシュ 座部/布張り肘掛肘付き座上下調節ガス調節式組立時間15分/人座幅(mm)490座高(mm)405~480座奥行(mm)580背タイプハイバックランバーサポート
PVCモール TRUSCOPVCモールTRUSCO(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から9日以内出荷
配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
コードプロテクター TRUSCOコードプロテクターTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)黒/黄
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
メッシュハイバックチェアVIENTO 肘付タイプ TRUSCOメッシュハイバックチェアVIENTO 肘付タイプTRUSCO
36,980税込40,678
1脚
5日以内出荷
ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。 背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。 座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。
仕様ランバーサポート有材質背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地、脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘部:樹脂成型品質量(kg)17.2キャスターあり張地背部:メッシュ/座部:布張り肘掛あり組立時間(1人)15分座幅(mm)490座高(mm)405~480座奥行(mm)580昇降方式(座上下)ガス調節式組立人数1人
ポリエステルバンド用バックル TRUSCOポリエステルバンド用バックルTRUSCO
7,498税込8,248
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステルバンド用のバックルです。
材質/仕上スチール質量(kg)10
防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
モールドどんぶり TRUSCOモールドどんぶりTRUSCO
739税込813
1袋(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
紙素材のため、使い捨てのスコップ変わりとして工業用の粉類などを掬う時に使えます。液体であれば、1時間程度は持つので作業中の染料等を混ぜる容器としても使用可能です。可燃物の為、ゴミ処理が簡単です。
用途使い捨て容器として、工業用資材入れに。商品タイプ本体
樹脂製バックル TRUSCO樹脂製バックルTRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
樹脂製ストラップバックル TRUSCO樹脂製ストラップバックルTRUSCO
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
テープ付き壁用配線保護カバー TRUSCOテープ付き壁用配線保護カバーTRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質/仕上塩化ビニール(PVC)ホワイト長さ(m)1
ルームチェアー TRUSCOルームチェアーTRUSCO
43,980税込48,378
1脚
15日以内出荷
モールドウレタンでスタイリッシュなデザインのスタンダードチェアです。オフィスだけにとどまらず、あらゆるシーンで活躍します。
トラスコ品番161-3185材質張地:PVCレザー、ベース:アルミ(ミガキ)質量(kg)8ブラウン高さ(mm)430~500品名ルームチェア奥行(mm)600間口(mm)460張地PVCレザー座幅(mm)460座高(mm)430~500座奥行(mm)600
メッシュハイバックチェアVIENTO TRUSCOメッシュハイバックチェアVIENTOTRUSCO
29,980税込32,978
1脚
当日出荷から翌々日出荷
ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。
座上下調節ガス調節式座幅(mm)490座高(mm)405~480座奥行(mm)580ランバーサポート
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトTRUSCO
4,798税込5,278
1セット(50本)
当日出荷
幅(mm)10砥材セラミック砥粒基材
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプTRUSCO(3件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)30ベルト長さ(mm)540砥材ジルコニア(Z)(青)基材
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質塩化ビニール(PVC)
配線カバーコネクタ フタUタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ フタUタイプTRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ フタTタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ フタTタイプTRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ) TRUSCO配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ(エンドタイプ) TRUSCO配線カバーコネクタ(エンドタイプ)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ ベースUタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ ベースUタイプTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ ベースTタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ ベースTタイプTRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCOLEDライト NUDA 260ルーメンTRUSCO
7,498税込8,248
1個
当日出荷
明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。非球面シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。テール部分のスリーポジションスイッチでクリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードに切り替えられます。ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。クリックスイッチで強、弱に光の強さを切り替えられます。リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。
材質アルミ合金トラスコ品番858-7741質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ7 1018電球の種類LED
ミニマムローラー スポンジ TRUSCOミニマムローラー スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1セット(2本)ほか
当日出荷
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
カラフルフリータイ TRUSCOカラフルフリータイTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1セット(2本)
当日出荷
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
伸縮マルチバンド TRUSCO伸縮マルチバンドTRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。材質ポリエステル幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
マジックテープ 縫製用B側 TRUSCOマジックテープ 縫製用B側TRUSCO(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル長さ(m)25
スモールベルト TRUSCOスモールベルトTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(20本)ほか
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
ネオジム磁石 ボール型 TRUSCOネオジム磁石 ボール型TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1159
モールカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら