こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番384-2312
材質ナイロン66
長さ(mm)143
幅(mm)1.8
色ナチュラル
質量(g)128
規格UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)35
引張強度(N)49
1袋(1000本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~70
ボルト止めなので、接続が簡単です。
溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
溶接電流(A)100~300
関連キーワード