工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番507-9314
質量(kg)39.2
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 3、大 3
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT2 18個、T5 12個
組立時間1人30分
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番501-8722
質量(kg)51.3
高さ(mm)1565
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数7
最大積載量(kg)100
荷姿組立式
コンテナT5 28個
組立時間1人30分
コンテナ種類T5
1セット
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー
間口(mm)880
奥行(mm)400
高さ(mm)880
均等積載量(kg/段)60
仕様完成品
付属品棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚
トラスコ品番509-3732
質量(kg)40
最大積載量(kg)180
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番501-8714
質量(kg)49.6
高さ(mm)1565
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 4、大 4
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT2 24個、T5 16個
組立時間1人30分
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番507-9276
質量(kg)43
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 4、大 3
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT2 24個、T5 12個
組立時間1人30分
1セット
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。
質量(kg)3.41
材質/仕上スチール
間口(mm)600
奥行(mm)400
高さ(mm)60
棚板こぼれ止め付棚板
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型(W)
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番326-8845
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)60
品名棚板 深型 600X400
奥行(mm)400
間口(mm)600
棚板こぼれ止め付棚板
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
仕様上棚:YUR-B型(W)
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
棚下棚:AELT型 2枚
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型付
材質本体:スチール
色ダークグレー
天場(天板)高さ(mm)740
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
棚下棚:AELT型 2枚
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0247
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0247
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0243
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0242
分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0246
分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0246
パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。
トラスコ品番326-8844
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)240
品名側面パンチングパネル D400
奥行(mm)25
間口(mm)400
最大積載量(kg/台)10
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立ち作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。
材質本体:スチール
色ダークグレー
棚板寸法(mm)(下)747×240×23
ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71
引出し1列2段 F-2 W カギあり
関連キーワード