16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
トラスコ品番784-7947 材質ABS 質量(kg)2.3 消費電力(W)350 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×338×128 ウォームアップ時間5分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)5.1(50Hz)、6.1(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
11,980 税込13,178
欠品中

ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
用途土のう袋・廃材袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。 本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。 カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。 流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.3 白/シルバー ハトメ数無し 材質(ベルト)ポリプロピレン(PP) 引裂強度(N)縦137N、横137 引張強度(N)縦900、横900 耐用年数(年)約4~5
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体原反に抗菌剤を配合しています。 長期保管の内容物への影響を軽減します。
用途農業、食品関係での使用に 仕様排出口あり、ラミネートなし 質量(kg)2.52 寸法(縦×横×高さ)(mm)900×900×1350 投入口寸法(径×高さ)(mm)500×500 外径(mm)900 最大荷重(kg)充填:1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
1袋
3,333 税込3,666
翌々日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。 長さ(m)5 仕様レデューサー付 規格(財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm)(硬鋼)3 表面処理塩ビシートをラミネート加工 耐熱温度(℃)80 材質(基布)ポリエステルターポリン 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。 投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 最大充填質量(kg)1000
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。 仕様(ラミネート)なし 質量(kg)2 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
1枚
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。 内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。 仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし 質量(kg)1.9 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700 最大充填質量(kg)1000
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
長さ(m)5 仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付 材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工 規格(財)日本防炎協会認定品 本体生地厚さ(mm)0.5
1本
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番284-8236 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ230×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.1 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)250 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷

ミーティングテーブルに使用いただくことで簡易に仕切ることができます。 対面の方の手元は見えないが顔は見える適度な高さで仕切れます。
トラスコ品番207-3008 材質/仕上本体:DA(DHラミネート)、脚:スチール メラミン焼付塗装 質量(kg)2 ミッドグレー 高さ(mm)330 間口(mm)1000 色(天板)ミッドグレー アズワン品番64-8614-62
1台
16,980 税込18,678
35日以内出荷

ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。 長さ(m)5 仕様レデューサー付 規格(財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm)(硬鋼)3 表面処理塩ビシートをラミネート加工 耐熱温度(℃)80 材質(基布)ポリエステルターポリン 材質(金具)吊り金具(SUS430) 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 トラスコ品番284-8244 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ280×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.5 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)300 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
21,980 税込24,178
当日出荷