こんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
こんなお得な商品も!
シャーシーグリース
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-10~80
主成分鉱物油
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐水性
商品タイプカルシウム石けんグリース
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
電圧DC12Vバッテリー専用
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールネジ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
色オレンジ
電源(V)AC200
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
電源コード(m)2
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)DC48(バッテリー専用)
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)DC48(バッテリー専用)
ジャバラ有
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.75
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度30回/時間
昇降時間(秒)34/34
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4191
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)545
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥379,800
税込¥417,780
21日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4000
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)780
電源三相200V
テーブル高さ(mm)230~1010
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥629,800
税込¥692,780
25日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4247
ストローク(mm)860
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~1015
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4263
ストローク(mm)860
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~1015
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4298
ストローク(mm)750
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~905
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4255
ストローク(mm)750
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~905
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥369,800
税込¥406,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4212
ストローク(mm)545
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4221
ストローク(mm)790
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥339,800
税込¥373,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4018
ストローク(mm)500
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)205~705
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥419,800
税込¥461,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-3976
ストローク(mm)500
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)205~705
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4352
ストローク(mm)990
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)230~1220
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥449,800
税込¥494,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4310
ストローク(mm)860
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~1015
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥419,800
税込¥461,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4182
ストローク(mm)790
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥319,800
税込¥351,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4140
ストローク(mm)790
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4361
ストローク(mm)990
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)230~1220
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥469,800
税込¥516,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4115
ストローク(mm)545
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×900
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-3984
ストローク(mm)780
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)230~1010
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-3968
ストローク(mm)500
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)205~705
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥379,800
税込¥417,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4239
ストローク(mm)750
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~905
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥359,800
税込¥395,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4174
ストローク(mm)545
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4131
ストローク(mm)545
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4123
ストローク(mm)790
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4026
ストローク(mm)780
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)230~1010
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥429,800
税込¥472,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4204
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)790
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥419,800
税込¥461,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4166
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)790
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ