カテゴリ

  • 研磨材(12)
    • 軸付砥石(5)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • サンフレックス(9)
  • EARTH MAN(21)
  • リューター(日本精密機械工作)(365)
  • PROXXON(プロクソン)(58)
  • RELIEF(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(13)
  • iHelp(5)
  • PROMOTE(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • リューター(95)
  • TAKIGEN(タキゲン)(26)
  • エスコ(13)
  • ウシオ(UHT)(12)
  • HAMMOND(12)
  • サンワサプライ(9)
  • ムラキ(9)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(9)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(6)
  • コンクリート(6)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(6)
  • 樹脂(6)
  • 石材(6)
  • 超硬合金(6)
  • (5)
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.35(1)
  • 3(7)
  • 6(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルーター 研磨」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)TRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
マイクロエアーグラインダー TRUSCOマイクロエアーグラインダーTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径×軸長(mm)3×30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCOボラゾンインターナルバー(3mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から9日以内出荷
ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
インターナル 5本組セット TRUSCOインターナル 5本組セットTRUSCO
4,398税込4,838
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容INT-010×1本INT-015×1本INT-020×1本INT-025×1本INT-030×1本シャンク径(Φmm)3仕様プラスチックケース入り適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGXUHT/マイクロハンドソールシリーズ日東工器/エアソニック浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mmトラスコ品番128-5629質量(g)47.8
ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(2.35mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドバー(1.6mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(1.6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら