目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。
レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。
ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)19
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)27
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.20
関連キーワード