仕様縦仕切板固定
材質スチール
色グリーン
奥行(mm)327
間口(mm)264
均等荷重(kg)5/段
荷姿完成品
引出し寸法(mm)307
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×307×浅型39/深型79
色(本体)グリーン
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連キーワード