こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。
塗膜は速乾性で、防錆が優れています。
特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番157-9428
材質/仕上主成分:溶剤、樹脂
色黄褐色透明
容量(mL)420
摘要高張力鋼、軟鋼用
使用温度範囲-20~40℃
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。
色黒色
主な用途鉄部
主成分樹脂、顔料
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番121-1439
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分無機粉末、水
トラスコ品番157-9410
色白
タイプステンレス鋼用
使用温度範囲(℃)0~40
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード