3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分無機粉末、水 トラスコ品番157-9410 タイプステンレス鋼用 使用温度範囲(℃)0~40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9428 材質/仕上主成分:溶剤、樹脂 黄褐色透明 容量(mL)420 摘要高張力鋼、軟鋼用 使用温度範囲-20~40℃ 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷