8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性を生かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひもです。 適応フックER-F4(別売)が使用できます。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大長(mm)1300 自然長(mm)320 摘要ミニ 質量(g)18 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 コード径(Φmm)1.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。 材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム 幅(mm)6
1本
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm)20 開口寸法(mm)【先端金具】約9 金具幅(mm)【先端金具】約6 仕様両端2本線カギフック付
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐久性に優れています。 通常時の3~4倍の伸縮性があります。 可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)