48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)(4本吊り)4.52、(2本・垂直吊り)3.63、(2本吊り)3.07 ロープ径(Φmm)14 スリング径(mm)14
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
トラスコ品番161-5690 質量(g)645 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14 ランヤード(長さ)(mm)1700 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様ロープ式 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)11
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
1袋(2個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。 材質ステンレス(SUS304)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質鉄(SS400) 種類シンブル
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。 ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として 材質 種類シンブル 規格旧JIS B2802規格準拠 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1袋(2個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど 材質ステンレス(SUS304)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。 材質ステンレス(SUS304)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に 材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋(5個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類トリガースナップ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS316)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質スチール 寸法P(mm)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質スチール 寸法P(mm)1
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)