薄手の保存袋(ロールタイプ)です。ミシン目がついているため、一枚ずつ切り離して使用することができます。薄手ですが、高密度ポリエチレンを使用しているため引っ張り強度に優れています。
用途食品保存、部品、小物類の整理。
トラスコ品番239-4743
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.006
色半透明
規格12号
枚数(1巻あたり)2500枚
縦(mm)340
横(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。
材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)
色半透明
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
関連キーワード