3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボード等の側面にビス1本で固定します。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6078 材質/仕上亜鉛ダイカスト 質量(g)11 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2 使用ビス径(mm)3.0 アズワン品番64-8712-87 ねじ穴(Φmm)3.5
1個
949 税込1,044
当日出荷

ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6086 材質/仕上ステンレス 質量(g)7 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 使用ビス径(mm)3.0 アズワン品番64-8714-07 ねじ穴(Φmm)3.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6089 材質/仕上ステンレス 質量(g)23 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ2.5)70 適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5 使用ビス径(mm)3.5 アズワン品番64-8745-13 ねじ穴(Φmm)4.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷