2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール タイプクロムフリータイプ キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車) 表面処理三価クロメートメッキ 脚高(mm)100 積載段数(段)1
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)全開 トラスコ品番462-4033 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)17 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)270 間口(mm)686 線径(Φmm)3.1 表面処理三価クロムメッキ 最大積載量(kg)300 金網ピッチ(mm)28×28 脚高(mm)100 呼称(mm)間口800×奥行500×高さ530 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)760 有効内寸法・奥行(mm)460 有効内寸法・高さ(mm)400
1台
14,980 税込16,478
当日出荷