使用流体空気
材質鉄、真鍮、樹脂
ソケットorプラグソケット
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。
ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。
トラスコ品番207-4357
セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)
幅(mm)100
材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム
高さ(mm)55
質量(g)160
奥行(mm)80.5
全揚程(m)12
軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)
取扱液水、汚水
適合ホース内径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)
アズワン品番64-8489-16
使用水温(℃)5~50
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック
許容荷重(kg)1.5/個
質量(g)20
材質取付部品:ポリプロピレン(PP)フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック
トラスコ品番396-2457
材質取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
長さ(mm)20
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)58.3
タイプショート
取付方向縦
フック径(mm)5
径(mm)5
最大積載量(kg/個)1.5
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けることができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック
トラスコ品番396-2450
材質取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
長さ(mm)40
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)58.3
タイプロング
取付方向縦
フック径(mm)5
径(mm)5
最大積載量(kg/個)1.5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
材質ポリエステル
タイプ粘着取付タイプ
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック
トラスコ品番396-2454
材質取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
長さ(mm)20
幅(mm)58.3
色ブラック
高さ(mm)20
タイプショート
取付方向横
フック径(mm)5
径(mm)5
最大積載量(kg/個)1.5
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
材質ポリエステル
長さ(m)25
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
粘着力弱粘着
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
スライド式により開梱作業がはかどります。携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。
用途ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに
仕様ミニカッター内蔵
トラスコ品番389-4614
幅(mm)51
厚さ(mm)18
全長(mm)166
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
材質ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系(弱粘着)
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ弱粘着のりつきタイプ
長さ(m)25
軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。
動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸
軸径(Φmm)6.35
トラスコ品番437-4533
材質軸:スチール
質量(g)17
ねじピッチW1/4-20
軸長(mm)40
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色黒
種類グロメット
適合板厚(mm)0.8~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 1029
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。
軸径(Φmm)6
ねじピッチW1/4-20
材質(本体)S-20C
取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト
材質(軸)スチール
材質(ナット)SPCC
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。
幅(mm)25
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
V-1870、V-3670用の取付金具です。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
トラスコ品番854-9373
摘要取付金具A
質量(g)359
2018年トラスコ掲載ページ8 1301
1台
¥839
税込¥923
3日以内出荷
V-1870、V-3670用の取付金具です。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
トラスコ品番854-9374
摘要取付金具S
質量(g)447
2018年トラスコ掲載ページ8 1301
1台
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。
仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
ねじ径(mm)10
羽根の長さ(mm)15
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。
コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。
全長(mm)53
材質/仕上軸:S45C
高さ(mm)50
穴径(Φmm)M6(P1.0)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー
砥粒酸化アルミニウム
積層枚数(シート)6
V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
トラスコ品番382-9995
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ
質量(g)138
1台
¥409
税込¥450
当日出荷
車載用折りたたみ、引き出しテーブルシステムです。テーブル部は垂直に収納されスペースをとりません。脚の収納は工具不要でワンタッチ構造です。テーブル部はアルミ材を使用、軽量構造です。付属取付金具を使用して車両に取付可能です。
付属品車両取付金具
トラスコ品番257-4539
材質テーブル部:アルミ、脚部:アルミ、本体レール:スチール
色テーブル・荷台部:シルバー、本体:黒
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)620×1330~2040×750
有効内寸法・間口(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)1220
有効内寸法・高さ(mm)100
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
トラスコ品番374-9983
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ
質量(g)193
1台
¥539
税込¥593
当日出荷
V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
トラスコ品番374-9975
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ
質量(g)156
1台
¥429
税込¥472
当日出荷
ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
トラスコ品番301-8903
質量(kg)0.041
使用温度範囲(℃)-5~60
取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8
使用流体圧縮空気
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード